GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as zöld behúzószálas 20m/tek SX018622 - DX22163R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 63 mm
Szín - zöld
Belső átmérő - 51 mm
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018622
Gyártói cikkszám
DX22163R
Gyártói típuskód
DX22163R
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
63 mm
Szín:
zöld
Belső átmérő:
51 mm
Külső átmérő:
63 mm
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as zöld behúzószálas 20m/tek