Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső spirális 10mm IP54 G43716 - DX30010

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső spirális 10mm IP54 G43716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 10 mm

  • Külső átmérő - 14.6 mm

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Védettség (IP) - IP54

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678003942

Sonepar cikkszám

G43716

Gyártói cikkszám

DX30010

Gyártói típuskód

DX30010

Belső átmérő:

10 mm

Külső átmérő:

14.6 mm

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Védettség (IP):

IP54

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Nem

Névleges átmérő:

10 mm

Nyomásállóság:

320 N

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Húzószilárdság:

100 N

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális 10mm