GEWISS - Gégecső spirális 20-as könnyített szürke IP54 GT06113 - DX30820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 20 mm
Külső átmérő - 25 mm
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Védettség (IP) - IP54
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564114630
Sonepar cikkszám
GT06113
Gyártói cikkszám
DX30820
Gyártói típuskód
DX30820
Belső átmérő:
20 mm
Külső átmérő:
25 mm
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Védettség (IP):
IP54
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Kívül sima:
Nem
Névleges átmérő:
20 mm
Nyomásállóság:
125 N
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Húzószilárdság:
100 N
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális 20-as könnyített szürke