Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső spirális 20mm IP54 G49515 - DX30020

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső spirális 20mm IP54 G49515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 20 mm

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Védettség (IP) - IP54

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678003997

Sonepar cikkszám

G49515

Gyártói cikkszám

DX30020

Gyártói típuskód

DX30020

Belső átmérő:

20 mm

Külső átmérő:

25 mm

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Védettség (IP):

IP54

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Nem

Névleges átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Húzószilárdság:

100 N

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális 20mm