Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső spirális 40mm GT41474 - DX30140

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső spirális 40mm GT41474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 40 mm

  • Külső átmérő - 46.4 mm

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fekete

  • Alkalmazási hőmérséklet - 5-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678004253

Sonepar cikkszám

GT41474

Gyártói cikkszám

DX30140

Gyártói típuskód

DX30140

Belső átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

46.4 mm

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fekete

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Nem

Névleges átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

320 N

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső spirális 40mm