Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - GEO KERET BEVONATTAL ELLÁTOTT 1 MODUL SZÜRKE Chorus IP41 SX040609 - GW16401VA

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - GEO KERET BEVONATTAL ELLÁTOTT 1 MODUL SZÜRKE Chorus IP41 SX040609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040609

Gyártói cikkszám

GW16401VA

Gyártói típuskód

GW16401VA Chorus

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

123 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

123 mm

RAL-szám (hasonló):

7015

Mélység:

7.5 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Gewiss 16401VA Chorus