GEWISS - Gipszk kötődoboz 196x152x75mm zöld fehér fedéllel IP40 GT84881 - GW48006PM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - szerelőlemez
Mélység - 75-75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564800960
Sonepar cikkszám
GT84881
Gyártói cikkszám
GW48006PM
Gyártói típuskód
GW48006PM
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
szerelőlemez
Mélység:
75-75 mm
Szín:
zöld
Védettség (IP):
IP40
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
196 mm
Szélesség:
152 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
73 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
18
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs