Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gipszk kötődoboz 392x152x75mm zöld fehér fedéllel IP40 GT84885 - GW48008PM

MásolásMásolás
GEWISS - Gipszk kötődoboz 392x152x75mm zöld fehér fedéllel IP40 GT84885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyéb

  • Előre szerelt szerelvény - szerelőlemez

  • Mélység - 75-75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564800984

Sonepar cikkszám

GT84885

Gyártói cikkszám

GW48008PM

Gyártói típuskód

GW48008PM

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyéb

Előre szerelt szerelvény:

szerelőlemez

Mélység:

75-75 mm

Szín:

zöld

Védettség (IP):

IP40

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

392 mm

Szélesség:

152 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

73 mm

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

30

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Gipszk kötődoboz 392x152x75mm zöld fehér fedéllel Gewiss 48008PM