GEWISS - Gipszk szerelvénydoboz 3mod PLAYBUS SYSTEM ECO60 G36951 - GW24207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Hosszúság - 64 mm
Szélesség - 107 mm
Mélység - 48 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564016743
Sonepar cikkszám
G36951
Gyártói cikkszám
GW24207
Gyártói típuskód
GW24207
Alak:
négyzetes
Hosszúság:
64 mm
Szélesség:
107 mm
Mélység:
48 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 3mod PLAYBUS SYSTEM ECO60 Gewiss 24207