Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gipszkarton szerelvénydoboz 4 mod 133x73x50 IP40 SN082885 - GW24404PM

MásolásMásolás
GEWISS - Gipszkarton szerelvénydoboz 4 mod 133x73x50 IP40 SN082885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - 4-szeres

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 50-50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564801929

Sonepar cikkszám

SN082885

Gyártói cikkszám

GW24404PM

Gyártói típuskód

GW24404PM

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

4-szeres

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

50-50 mm

Szín:

zöld

Védettség (IP):

IP40

Kialakítás:

készülékdoboz

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

133 mm

Szélesség:

73 mm

Eszközök rögzítése:

szétfeszítés

Belső mélység:

48 mm

Eszközbeültetések számához:

4

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

12

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszkarton szerelvénydoboz 4 mod 133x73x50 Gewiss 24404PM