Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - GOMBAFEJŰ NYOMÓGOMB D40MM ÖNTARTÓ NEM MEGVILÁGÍTOTT IP66 SX044474 - GW74365

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - GOMBAFEJŰ NYOMÓGOMB D40MM ÖNTARTÓ NEM MEGVILÁGÍTOTT IP66 SX044474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044474

Gyártói cikkszám

GW74365

Gyártói típuskód

GW74365

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

13 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

egyéb

Lencse formája:

ovális

Nyílás szélessége:

22 mm

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Gewiss 74365