GEWISS - GYORSSZERELÉSŰ DIN SÍNEK 12 M SX042049 - GW46430F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 310 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042049
Gyártói cikkszám
GW46430F
Gyártói típuskód
GW46430F
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
310 mm
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Gewiss 46430F