GEWISS - GYORSSZERELÉSŰ DIN SÍNEK 28 M SX042051 - GW46433F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 585 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042051
Gyártói cikkszám
GW46433F
Gyártói típuskód
GW46433F
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
585 mm
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Gewiss 46433F