GEWISS - GYORSSZERELÉSŰ DUPLA DIN SÍNEK 24 M SX042094 - GW46532F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 515 mm
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042094
Gyártói cikkszám
GW46532F
Gyártói típuskód
GW46532F
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
515 mm
Felület:
anodizált/eloxált
Magasság:
22 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Gewiss 46532F