Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Hangszóró csatlakozó aljzat Chorus SN010683 - GW10458

MásolásMásolás
GEWISS - Hangszóró csatlakozó aljzat Chorus SN010683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564719200

Sonepar cikkszám

SN010683

Gyártói cikkszám

GW10458

Gyártói típuskód

GW10458 Chorus

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

ragasztott

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

22 mm

Készülék magassága:

44 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Hangszóró csatlakozó aljzat Gewiss 10458 Chorus