Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HATLAPÚ ANYA NYLON M16 SZÜRKE SX042387 - GW52353

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - HATLAPÚ ANYA NYLON M16 SZÜRKE SX042387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042387

Gyártói cikkszám

GW52353

Gyártói típuskód

GW52353

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

2 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Gewiss 52353