Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HATLAPÚ ANYA NYLON PG11 SZÜRKE SX042378 - GW52343

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - HATLAPÚ ANYA NYLON PG11 SZÜRKE SX042378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 11

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Menet emelkedése - 1.41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042378

Gyártói cikkszám

GW52343

Gyártói típuskód

GW52343

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

11

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Menet emelkedése:

1.41 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Gewiss 52343