GEWISS - HATLAPÚ ANYA NYLON PG42 SZÜRKE SX042384 - GW52349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 42
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Menet emelkedése - 1.59 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042384
Gyártói cikkszám
GW52349
Gyártói típuskód
GW52349
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
42
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Menet emelkedése:
1.59 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Gewiss 52349