GEWISS - HETI IDŐKAPCSOLÓ 150H MŰKÖDÉSI TARTALÉK 1 VÁLTÓÉRINTKEZŐ 2,5 M IP20 SX046494 - GWD6776
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Nem
Heti program - Igen
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046494
Gyártói cikkszám
GWD6776
Gyártói típuskód
GWD6776
Csatornák száma:
1
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
150
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2.5
Magasság:
90 mm
Mélység:
68 mm