GEWISS - HILTI SZALAG 10M SX042276 - GW50791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 12 mm
Szín - egyéb
Perforáció - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042276
Gyártói cikkszám
GW50791
Gyártói típuskód
GW50791
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
12 mm
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Gewiss 50791