GEWISS - HORDOZHATÓ CSATLAKOZÓALJZAT IT 2P+F 10/16A TIP P17 FEH SX041257 - GW28205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - olasz típus Bipasso
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041257
Gyártói cikkszám
GW28205
Gyártói típuskód
GW28205
Kivitel:
olasz típus Bipasso
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Gewiss 28205