GEWISS - HORDOZHATÓ CSATLAKOZÓALJZAT IT 2P+F 10/16A TIP P17 SZÜRKE SX041258 - GW28206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - olasz típus Bipasso
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041258
Gyártói cikkszám
GW28206
Gyártói típuskód
GW28206
Kivitel:
olasz típus Bipasso
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Gewiss 28206