GEWISS - HORDOZHATÓ CSATLAKOZÓALJZAT IT 2P+F 10A TIP P11 FEH SX041255 - GW28203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - olasz típus P11
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Névleges áram - 10 A
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041255
Gyártói cikkszám
GW28203
Gyártói típuskód
GW28203
Kivitel:
olasz típus P11
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Gewiss 28203