GEWISS - HORGANYZOTT ACÉL SZER 128X103 KÖTŐDOBOZHOZ SX044504 - GW76272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 118.5 mm
Szélesség - 78.5 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044504
Gyártói cikkszám
GW76272
Gyártói típuskód
GW76272
Anyag:
acél
Magasság:
118.5 mm
Szélesség:
78.5 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 76272