GEWISS - HORGANYZOTT ACÉL SZER 155X130 KÖTŐDOBOZHOZ SX044505 - GW76273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 144 mm
Szélesség - 119 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044505
Gyártói cikkszám
GW76273
Gyártói típuskód
GW76273
Anyag:
acél
Magasság:
144 mm
Szélesség:
119 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 76273