GEWISS - HORGANYZOTT ACÉL SZER 165X130 KÖTŐDOBOZHOZ SX044506 - GW76274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 165 mm
Szélesség - 130 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044506
Gyártói cikkszám
GW76274
Gyártói típuskód
GW76274
Anyag:
acél
Magasság:
165 mm
Szélesség:
130 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 76274