GEWISS - HORGANYZOTT ACÉL SZER 239X202 KÖTŐDOBOZHOZ SX044507 - GW76275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 219 mm
Szélesség - 179 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044507
Gyártói cikkszám
GW76275
Gyártói típuskód
GW76275
Anyag:
acél
Magasság:
219 mm
Szélesség:
179 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 76275