GEWISS - HORGANYZOTT ACÉL SZER 294X244 KÖTŐDOBOZHOZ SX044508 - GW76276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 267 mm
Szélesség - 221 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044508
Gyártói cikkszám
GW76276
Gyártói típuskód
GW76276
Anyag:
acél
Magasság:
267 mm
Szélesség:
221 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 76276