GEWISS - HORGANYZOTT ACÉL SZER 345X260 KÖTŐDOBOZHOZ SX044509 - GW76277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 345 mm
Szélesség - 260 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044509
Gyártói cikkszám
GW76277
Gyártói típuskód
GW76277
Anyag:
acél
Magasság:
345 mm
Szélesség:
260 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Gewiss 76277