GEWISS - HORGANYZOTT ACÉL SZERELŐLAP 200X254 SX041857 - GW44636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205.5 mm
Szélesség - 145.5 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041857
Gyártói cikkszám
GW44636
Gyártói típuskód
GW44636
Anyag:
acél
Magasság:
205.5 mm
Szélesség:
145.5 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Gewiss 44636