GEWISS - HORGANYZOTT ACÉL SZERELŐLAP 236X316 SX041858 - GW44637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 267.5 mm
Szélesség - 181.5 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041858
Gyártói cikkszám
GW44637
Gyártói típuskód
GW44637
Anyag:
acél
Magasság:
267.5 mm
Szélesség:
181.5 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Gewiss 44637