GEWISS - HORGANYZOTT ACÉL SZERELŐLAP 316X396 SX041859 - GW44638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 347.5 mm
Szélesség - 261.5 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041859
Gyártói cikkszám
GW44638
Gyártói típuskód
GW44638
Anyag:
acél
Magasság:
347.5 mm
Szélesség:
261.5 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Gewiss 44638