GEWISS - HORGANYZOTT ACÉL SZERELŐLAP 396X474 SX041860 - GW44639
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 425.5 mm
Szélesség - 341.5 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041860
Gyártói cikkszám
GW44639
Gyártói típuskód
GW44639
Anyag:
acél
Magasság:
425.5 mm
Szélesség:
341.5 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Gewiss 44639