GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 2P+F 63A 6H SX043320 - GW63016H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043320
Gyártói cikkszám
GW63016H
Gyártói típuskód
GW63016H
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 63016H