Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+F 16A 3H CSAVAROS SX043180 - GW62712H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+F 16A 3H CSAVAROS SX043180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043180

Gyártói cikkszám

GW62712H

Gyártói típuskód

GW62712H

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400-440 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

3 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62712H