Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+F 16A 5H CSAVAROS SX043170 - GW62702H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+F 16A 5H CSAVAROS SX043170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043170

Gyártói cikkszám

GW62702H

Gyártói típuskód

GW62702H

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

600-690 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

5 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62702H