Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+F 32A 10H CSAVAROS SX043190 - GW62722H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+F 32A 10H CSAVAROS SX043190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043190

Gyártói cikkszám

GW62722H

Gyártói típuskód

GW62722H

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

10 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62722H