Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+F 63A 9H SX043321 - GW63017H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+F 63A 9H SX043321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043321

Gyártói cikkszám

GW63017H

Gyártói típuskód

GW63017H

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 63017H