Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+N+F 16A 11H CSAVAROS SX043179 - GW62711H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+N+F 16A 11H CSAVAROS SX043179

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043179

Gyártói cikkszám

GW62711H

Gyártói típuskód

GW62711H

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

11 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62711H