Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+N+F 63A 9H SX043322 - GW63018H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP44/IP54 3P+N+F 63A 9H SX043322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043322

Gyártói cikkszám

GW63018H

Gyártói típuskód

GW63018H

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250V (50+60Hz) kék

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 63018H