GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 16A 2H CSAVAROS SX043209 - GW62741H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043209
Gyártói cikkszám
GW62741H
Gyártói típuskód
GW62741H
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
2 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62741H