GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 16A 7H CSAVAROS SX043203 - GW62735H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043203
Gyártói cikkszám
GW62735H
Gyártói típuskód
GW62735H
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62735H