GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 63A 4H SX043326 - GW63045H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP66
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043326
Gyártói cikkszám
GW63045H
Gyártói típuskód
GW63045H
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP66
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 63045H