GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 16A 11H CSAVAROS SX043212 - GW62744H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043212
Gyártói cikkszám
GW62744H
Gyártói típuskód
GW62744H
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
egyéb
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
11 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62744H