GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 16A 3H CSAVAROS SX043214 - GW62746H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043214
Gyártói cikkszám
GW62746H
Gyártói típuskód
GW62746H
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400-440 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
3 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62746H