GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 63A 2H SX043347 - GW63063H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043347
Gyártói cikkszám
GW63063H
Gyártói típuskód
GW63063H
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (>300-500 Hz) zöld
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
2 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 63063H