Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 63A 5H SX043341 - GW63057H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 63A 5H SX043341

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043341

Gyártói cikkszám

GW63057H

Gyártói típuskód

GW63057H

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

600-690 V (50+60 Hz) fekete

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

5 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 63057H