GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 32A 10H CSAV. SX043225 - GW62757H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043225
Gyártói cikkszám
GW62757H
Gyártói típuskód
GW62757H
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (100-300 Hz) zöld
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
10 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62757H