Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 63A D.C. 3H SX043351 - GW63067H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 63A D.C. 3H SX043351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - >50-250 V DC szürke

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043351

Gyártói cikkszám

GW63067H

Gyártói típuskód

GW63067H

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

>50-250 V DC szürke

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

szürke

Óraidő-állítás:

3 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 63067H