GEWISS - I ABLAKOS PANEL ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ 1 MAGAS 12M SZÜRKE SX042041 - GW46420F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 125 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 310 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042041
Gyártói cikkszám
GW46420F
Gyártói típuskód
GW46420F
Magasság:
125 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
310 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Gewiss 46420F